MERSEN FERRAZ HP10M25 Sikring, 1000 VDC, 25A, gPV-klasse, hylsefeste | CH4YWG

MERSEN FERRAZ HP10M25-sikring, 1000 VDC, 25A, gPV-klasse, hylsefeste

Vare: CH4YWG Modell: HP10M25

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialgmg
Karakter25A
Diameter1.5 "
Sikringsklassephotovoltaic
Lengde0.41 "
MonteringKlipp
SpeedgPV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.11
Skipets lengde (cm)5.38
Skipets bredde (cm)2.24

Produktvarianter

ProduktModellKarakterLengdePris
MERSEN FERRAZ HP10M1 Sikring, 1000 VDC, 1A, gPV Klasse | CH4YVU HP10M11A0.41 "296NOK
MERSEN FERRAZ HP10M10 Sikring, 1000 VDC, 10A, gPV Klasse | CH4YVV HP10M1010A0.41 "296NOK
MERSEN FERRAZ HP10M10-V Sikring, 1000 VDC, 10A, gPV Klasse | CH4YVW HP10M10-V10A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP10M12 Sikring, 1000 VDC, 12A, gPV Klasse | CH4YVX HP10M1212A0.41 "273NOK
MERSEN FERRAZ HP10M12-V Sikring, 1000 VDC, 12A, gPV Klasse | CH4YVY HP10M12-V12A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP10M15 Sikring, 1000 VDC, 15A, gPV Klasse | CH4YVZ HP10M1515A0.41 "296NOK
MERSEN FERRAZ HP10M15-V Sikring, 1000 VDC, 15A, gPV-klasse, Bladfeste | CH4YWA HP10M15-V15A2.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ HP10M25-sikring, 1000 VDC, 25A, gPV-klasse, hylsefeste