EATON BR-serien plugg inn effektbrytere


Eaton BR Series plug-in strømbrytere beskytter de elektriske kretsene inne i et panel eller tilkoblet utstyr mot overstrøm og kortslutning. De er egnet for BR-seriens lastesentre og panelbord og er tilgjengelige i 1- eller 2-polet konfigurasjon.

filtre
Rammetype: BR
StilModellampsAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
BR215AFIT
152240V-
RFQ
A
BR220AF
202240V3 609 NOK
RFQ
B
BR120CAF
201120V1 160 NOK
RFQ
B
BR120CAFA
201120V-
RFQ
C
BR290ST
902240V-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton BR Series plug-in kretsbrytere plugges inn i kretsbryterrommet på BR Series panel eller panel og kobles deretter til den elektriske kretsen ved hjelp av et sett med terminalskruer.
  • Strømbryteren er i "på"-posisjon når den elektriske kretsen fungerer normalt for å la elektrisitet strømme gjennom kretsen.
  • I tilfelle overbelastning eller kortslutning utløses (åpnes) strømbryteren og avbryter strømmen av elektrisitet, beskytter kretsen mot skade og reduserer sjansen for elektrisk brann.
  • Etter at problemet er løst, kan strømbryteren tilbakestilles ved å skyve bryterhåndtaket til "på"-posisjon. Dette gjenoppretter strømmen til kretsen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en shunttur?

Utvalgte Eaton BR Series plug-in strømbrytere har en shuntutløsningsenhet for å mekanisk utløse bryteren eksternt ved å tilføre strøm (fra en ekstern kilde) til deres shuntutløsningsterminaler.

Hva er gjeldende klassifisering for disse Eaton BR Series plug-in strømbrytere?

Eaton BR Series plug-in strømbrytere har strømklassifiseringer fra 15 til 90

Hva er lysbuefeilbrytere?

Lysbuefeilbrytere beskytter kretser mot branner forårsaket på grunn av lysbuefeil i elektriske ledninger. Buefeil eller elektrisitetsbuer mellom de to punktene genereres i tilfelle brudd i den normale banen til en elektrisk strøm. Det skyldes faktorer som skadet eller frynsete ledninger, løse tilkoblinger eller skadede stikkontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?