3M Vannfiltersystemer


filtre
Farge: Hvit , Forbindelse: 3 / 8 "PT , Filter media: Aktivert karbon , Passer til merke: 3M , Hodemateriale: Isoplast , Høyde: 23 1 / 2 " , Husmateriale: polypropylen , Maks. Temp.: 100 grader F , Total dybde: 4 1 / 2 " , Total høyde: 15 1 / 2 " , Total bredde: 4 1 / 2 " , Reduserer: Klor, cyster, lukt og skala, sediment, smak
StilModellStrømningshastighetSakMaks. PressmikronPris (eks. mva)
A
5627501
-Vannfilteranlegg125 psi-15 635 NOK
B
04-99534
0.25 gpmVannfilteranlegg125 psi0.53 050 NOK
C
04-99535
0.75 gpmVannfilteranlegg120 psi0.52 214 NOK
D
5616103
1.67 gpmVannfilteranlegg125 psi0.53 161 NOK
E
5616001
5 gpmKaffefiltersystem125 psi0.22 641 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?