3M 5627501 vannfiltersystem, 5 gpm, 5 mikron vurdering | CE9BVQ 54EK49

3M 5627501 Vannfiltersystem, 5 gpm, 5 mikron

På lager
Vare: CE9BVQ Modell: 5627501Kryssref: 54EK49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Passer til merkevare3M
Høyde23 1 / 2 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8075
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. PressmikronPris
3M 5616103 vannfiltersystem, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVannfilteranlegg125 psi0.53 161 NOK
3M 04-99535 vannfiltersystem, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVannfilteranlegg120 psi0.52 214 NOK
3M 04-99534 Vannfiltersystem, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVannfilteranlegg125 psi0.53 050 NOK
3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04 56160015 gpmKaffefiltersystem125 psi0.22 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5627501 Vannfiltersystem, 5 gpm, 5 mikron
15 635 NOK / enhet