Surface Plate

filtre

StilModellMPNPris (eks. mva)
AT004 / 250T004 / 2503 584NOK
RFQ
AT004 / 380T004 / 3805 439NOK
RFQ
AT004 / 600T004 / 6009 234NOK
RFQ
STARRETT -

Granitt V-blokker, rosa, 5-ansiktet

Starrett granitt V-blokker er designet for å holde og støtte sylindriske deler under inspeksjon eller produksjon. Disse enhetene har fem ferdige flater med et 90 graders V-formet spor på toppen for riktig plassering av runde arbeidsstykker. De er laget av rosa granitt som gir maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. Velg fra et bredt utvalg av disse granitt V-blokkene, tilgjengelig i 6, 15, 48, 160 og 380 lbs lastekapasiteter.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseFARGEFlathet Ensidig toleransePris (eks. mva)
A8153075 75 mm x mm75 mmPink150 mm56 327NOK
B81534100 100 mm x mm100 mmPink150 mm64 182NOK
STARRETT -

Granitt Tri-square Pink

Granitt tri-firkanter fra Starrett tilbyr en økonomisk måte å kontrollere X-, Y- og Z-akselinjeringer på CNC og CMM for presisjonsoppsett, inspeksjon og verktøyoppsett. Disse klasse AA-laboratoriene og A-inspeksjonstrippene er egnet for kvalitetskontroll. De er tilgjengelige i tykkelse fra 75 til 150 mm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Starrett-granittkvadrater, også brukt til direkte kontroll av kvadratur og retthet.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseSøknadskarakterFARGEMateriale Flathet Ensidig toleransePris (eks. mva)
A81970150 225 mm x mm75 mmInspeksjonPinkGranitt150 mm17 375NOK
A81969150 225 mm x mm75 mmLaboratoriumPinkGranitt150 mm20 403NOK
A81961225 300 mm x mm75 mmLaboratoriumPinkGranitt150 mm29 478NOK
A81964300 450 mm x mm100 mmLaboratoriumPinkGranitt150 mm42 022NOK
A81965300 450 mm x mm100 mmInspeksjonPinkGranitt150 mm32 083NOK
STARRETT -

Seks-ansikt granittterninger, opptil 24 lb vekt

Starrett rosa granittkuber er ideelle for inspeksjon, vedlikehold, riktig justering og kalibrering av enhver maskin. Disse kubene har seks flatekonfigurasjoner (med motsatte sider parallelle og tilstøtende sider vinkelrett på hverandre), nøyaktig lappet sammen og har runde kanter og hjørner for enkel måling av retthet, retthet og parallellitet til utstyret. De inkluderer også en oppbevaringsboks for sikker oppbevaring av kubene når de ikke er i bruk og er tilgjengelige i 75, 100 og 150 mm tykkelse alternativer.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseFARGEMateriale Flathet Ensidig toleranseSøknadskarakterPris (eks. mva)
A8198075 75 mm x mm75 mmPinkGranitt150 mmLaboratorium38 735NOK
A81982100 100 mm x mm100 mmPinkGranitt150 mmLaboratorium42 015NOK
STARRETT -

Granittvinkelplater: Rosa, 2 og 4 ansiktstype

Starrett Crystal Pink Granite vinkelplater brukes til presise inspeksjons-, layout-, målings- og merkingsapplikasjoner. Disse kvartsbelagte platene gir utmerket slitestyrke, stabilitet, vibrasjonsdemping, ikke-etsende og like fordelt bærende evner. De er tilgjengelige i versjoner av laboratoriekvalitet (AA) og inspeksjonsgrad (A) for operasjoner med høy presisjon i alle temperaturkontrollerte omgivelser. Disse enhetene har 2 eller flere overflater med en fin flat overflate og letter også å holde / klemme arbeidsstykket i vertikal stilling. Velg mellom et bredt utvalg av disse granittvinkelplatene som er tilgjengelige i tykkelser fra 100 til 300 mm Raptor Supplies.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseFARGEFlathet Ensidig toleranseMateriale SøknadskarakterPris (eks. mva)
A81562100 100 mm x mm100 mmPink150 mmGranittInspeksjon11 772NOK
A81566150 150 mm x mm150 mmPink150 mm--17 937NOK
A81573150 225 mm x mm300 mmPink150 mm--29 784NOK
A81571150 225 mm x mm300 mmPink150 mmGranittInspeksjon28 676NOK
A81580300 300 mm x mm300 mmPink150 mmGranittInspeksjon53 518NOK
STARRETT -

Granitt rette kanter, rosa

Starrett granitt rette kanter brukes for inspeksjon av retthet og planhet av ferdige komponenter. Disse rette kantene er laget av krystallrosa granitt for å sikre eksepsjonell styrke og motstand mot flising og riper. De har en lang og smal flate overflate, og er tilgjengelige i tykkelser fra 600 til 1800 mm.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseSøknadskarakterFARGEFlathet Ensidig toleranseMateriale Pris (eks. mva)
A8160850 100 mm x mm600 mm-Pink150 mm-12 844NOK
A8164850 100 mm x mm600 mm-Pink150 mm-12 557NOK
A8161050 150 mm x mm900 mmLaboratoriumPink150 mmGranitt17 973NOK
A8165050 150 mm x mm900 mmInspeksjonPink150 mmGranitt16 700NOK
A8161275 200 mm x mm1200 mmLaboratoriumPink150 mmGranitt25 485NOK
STARRETT -

Rosa granittparalleller, 2/4 ansikter, opptil 100 mm tykkelse

Starrett parrede granittparalleller er designet for å sette opp arbeidsstykker på overflateplater og maskinbord og heve arbeidsstykker over overflateplaten for rask og enkel inspeksjon av kritiske komponenter. Disse enhetene har rosa granitt for maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. De er tilgjengelige i AA Laboratory og A Inspection grade varianter for nøyaktighet og presisjon.

StilModellOverflatestørrelseTykkelseFlathet Ensidig toleranseSøknadskarakterFARGEMateriale Pris (eks. mva)
A81691150 19 mm x mm25 mm0.001 mmLaboratoriumPinkGranitt10 556NOK
A81692150 19 mm x mm25 mm0.001 mmLaboratoriumPinkGranitt12 162NOK
A81696300 25 mm x mm50 mm0.001 mm-Pink-16 458NOK
A81697300 25 mm x mm50 mm0.003 mmInspeksjonPinkGranitt13 671NOK
A81698300 25 mm x mm50 mm0.003 mmInspeksjonPinkGranitt14 887NOK
A81701450 37.5 mm x mm75 mm0.003 mm-Pink-15 307NOK
A81702450 37.5 mm x mm75 mm0.003 mmInspeksjonPinkGranitt20 967NOK
A81704600 50 mm x mm100 mm0.001 mm-Pink-45 410NOK
STARRETT -

Granittmesterfirkanter, rosa, femkantede, flate kanter

Starrett granitt master kvadrater er egnet for nøyaktig måling av XYZ akser på CNC maskinverktøy og måleutstyr. Disse enhetene er laget av rosa granitt med femkantskonfigurasjon for maksimal motstand mot slitasje og nedbøyning under belastning. De er overlappet til en fin mikrotommers finish for å forhindre verktøysmotstand og er godt egnet for inspeksjons- og layoutapplikasjoner og for å måle små komponenter sammen med å kontrollere kvadratiteten og parallelliteten til enhver maskin. Disse granittmaster-firkantene er tilgjengelige i nøyaktighetsgradene AA (laboratorie) og A (inspeksjon), ideelle for presisjonsoperasjoner i henholdsvis temperaturmålingsrom og metrologiavdelinger eller kvalitetskontrollapplikasjoner.

StilModellOverflatestørrelseSøknadskarakterTykkelseFARGEMateriale Flathet Ensidig toleranseKantstilPris (eks. mva)
A8192214 "x 14"Laboratorium75 mmPinkGranitt150 mmFlate48 190NOK
B8192314 "x 14"Inspeksjon75 mmPinkGranitt150 mmFlate39 591NOK
B81920300 300 mm x mmInspeksjon75 mmPinkGranitt150 mmFlate29 784NOK
INSIZE -

Overflateplater

StilModellOverflatestørrelseTykkelseFARGEMateriale FlathetSøknadskarakterKantstilPris (eks. mva)
A6900-A1112 "x 18"3"GråGranitt0.0 "InspeksjonFlate5 803NOK
A6900-A1218 "x 24"3"GråGranitt0.0 "InspeksjonFlate10 655NOK
A6900-A2324 "x 36"4"GråGranitt0.0 "InspeksjonFlate21 580NOK
A6900-A3436 "x 48"6"GråGranitt0.0 "InspeksjonFlate50 693NOK
MITUTOYO -

Overflateplater

StilModellFARGEMateriale Pris (eks. mva)
A517-890--12 384NOK
B517-892--14 352NOK
C517-897SvartGranitt15 248NOK
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 667RP

ModellSakPris (eks. mva)
667RPBK9AZB462NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 664 S RP

ModellSakPris (eks. mva)
664 S RPBK9AXF201NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 664 GP

ModellSakPris (eks. mva)
664 GPBK9AXK334NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 664 BP

ModellSakPris (eks. mva)
664 BPBK9AXM334NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 665 BP

ModellSakPris (eks. mva)
665 BPBK9AXZ414NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 665 STEL

ModellSakPris (eks. mva)
665 STELBK9AYD414NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 665 GP

ModellSakPris (eks. mva)
665 GPBK9AYE414NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 665 RP

ModellSakPris (eks. mva)
665 RPBK9AYG414NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 667-2G

ModellSakPris (eks. mva)
667-2GBK9AYV462NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 667-2RP

ModellSakPris (eks. mva)
667-2RPBK9AYX462NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

THOMAS & BETTS 667-1G

ModellSakPris (eks. mva)
667-1GBK9AYY462NOK
Se detaljer

Surface Plate

Overflateplater er designet for applikasjoner, inkludert presisjonsoppsett, inspeksjon og verktøyoppsett. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av overflateplater fra merker som Dayton, Mitutoyo og Starrett. Overflatevinkelplatene fra Dayton er designet for å brukes som inventar i metallbearbeiding for å forhindre ytterligere bevegelse eller forvrengning. Disse platene har stiv, kraftig konstruksjon for å tilby flathet ensidig toleranse opptil 0.0018 mm. De er tilgjengelige i stålgrå og blå fargevarianter. Starrett granittvinkelplater har en fire vinkeldesign for å klemme og holde arbeidsstykker i vertikal stilling. Disse granittplatene er utstyrt med et hovedmålerflate for magnetiske sponningsformål og gjengeskjær for enkel klemming. Alle overflateplater er tilgjengelige i grader A, AA, B og HT200 for ulike bruksområder. Velg mellom et stort utvalg overflateplater, tilgjengelig i tykkelser fra 25 til 1800 mm Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?