STARRETT 80725 Granite Surface Plate, Pink, Grade B, 36 x 60 x 8 Inch Size | AE9ZPM G-80725 / 6PCV4

STARRETT 80725 Granitt overflateplate, rosa, klasse B, 36 x 60 x 8 tommer størrelse

På lager
Vare: AE9ZPM Modell: 80725Kryssref.: G-80725 / 6PCV4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGranitt overflateplate
FARGERosa
Flathet Ensidig toleranse0.0254 mm
KlasseB Verktøyrom
Overflatestørrelse900 mm x 1500
Tykkelse200mm
typenIngen avsats
Vekt1650 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 725.75
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode6802930090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSøknadFlathetKlasseTykkelsetypenVektPris
STARRETT 80601 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 12 x 12 x 4 tommer Størrelse | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601Laboratorium0.000050 "AA4"Ingen avsats55 kg8 480 NOK
STARRETT 80610 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 12 x 18 x 4 tommer Størrelse | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--AA-laboratorium100mmIngen avsats85 kg14 457 NOK
STARRETT 80619 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 18 x 18 x 4 tommer Størrelse | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--AA-laboratorium100mmIngen avsats125 kg-
RFQ
STARRETT 80628 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 18 x 24 x 6 tommer Størrelse | AE9ZNA G-80628 / 6PCR0 80628--AA-laboratorium150mmIngen avsats248 kg20 386 NOK
STARRETT 80646 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 24 x 24 x 6 tommer Størrelse | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--AA-laboratorium150mmIngen avsats330 kg32 420 NOK
STARRETT 80655 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 24 x 36 x 6 tommer Størrelse | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--AA-laboratorium150mmIngen avsats495 kg44 196 NOK
STARRETT 80883 Granitt overflateplate, rosa, klasse AA, 30 x 48 x 10 tommer Størrelse | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--AA-laboratorium250mmIngen avsats1585 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 80725 Granitt overflateplate, rosa, klasse B, 36 x 60 x 8 tommer størrelse
61 799 NOK / enhet