WESTWARD Digital tykkelse


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei
StilModellSPC-utgangNøyaktighetSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
29 AD37
Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 727 NOK
B
2YNC7
Nei+/-0.0015"/0.02 mmstøpt542"Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 006 NOK
C
1AAU4
Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast-1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 / 0.01 mm "1 745 NOK
D
29 AD36
Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.57 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 183 NOK
E
2ZA59
Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast401.56 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 745 NOK
F
2ZA61
Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast402.4 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm5 366 NOK
G
2YNC6
Nei+/- 0.008 "Vinylpose541.19 "polykarbonat0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm295NOK
H
2ZA60
Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast541.56 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 818 NOK
I
29 AD41
Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 524 NOK
J
29 AD39
Ja0.002 "/ 0.04 mmPlast-3.54 "Rustfritt stål0 til 18"/0 til 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm9 922 NOK
I
29 AD40
Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-2.36 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm4 519 NOK
K
4 19KYXNUMX
Ja0.0005 "/ 0.01 mmTre-4"Rustfritt stål0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm12 730 NOK
L
2YNJ9
Ja+/-0.001"/0.02 mmstøpt541.6 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 999 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?