Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1AAU4 digital skyvelære 0-6 tommer 1.5 tommer dyp kjeve | AA8UBW

WESTWARD 1AAU4 Digital Caliper 0-6 tommer 1.5 tommer dyp kjeve

På lager
Vare: AA8UBW Modell: 1AAU4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelse
Nøyaktighet0.001 "/ 0.02 mm
KalibreringssertifikatNei
SakStøpt plast
Kjevedybde1.5 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 / 0.01 mm "
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSPC-utgangNøyaktighetSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris
WESTWARD 29AD36 Digital Caliper Fractional 0 Til 6 In | AB8THG 29 AD36Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.57 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 183 NOK
WESTWARD 29AD37 Digital Caliper Standard 0 til 8 tommer | AB8THH 29 AD37Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 727 NOK
WESTWARD 29AD39 digital skyvelære elektronisk 0 til 18 tommer | AB8THK 29 AD39Ja0.002 "/ 0.04 mmPlast-3.54 "Rustfritt stål0 til 18"/0 til 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm9 922 NOK
WESTWARD 29AD40 digital skyvelære elektronisk 0 til 12 tommer | AB8THL 29 AD40Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-2.36 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm4 519 NOK
WESTWARD 29AD41 digital skyvelære elektronisk 0 til 8 tommer | AB8THM 29 AD41Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 524 NOK
WESTWARD 2YNC6 Digital Caliper Fraksjonert Polypropylen 6 In | AC4DBA 2YNC6Nei+/- 0.008 "Vinylpose541.19 "polykarbonat0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm295NOK
WESTWARD 2YNC7 elektronisk digital skyvelære 8 tommer/200 mm | AC4DBB 2YNC7Nei+/-0.0015"/0.02 mmstøpt542"Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1AAU4 Digital Caliper 0-6 tommer 1.5 tommer dyp kjeve
1 745 NOK / enhet