MILWAUKEE VALVE Bronseportventil, lodde


filtre
Body Material: Bronse , Panserstil: gjenget , Tilkoblingstype: Loddetinn , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Damptrykk: 125 psi , Stammateriale: Bronse , Kilemateriale: Bronse
StilModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.Maks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris (eks. mva)
A
UP115 - 112
-3.625 "180 Grader F300 psi1.5 "6.5 "Ikke-stigende2 123 NOK
B
UP149 - 38
---300 psi3 / 8 "-Rising938NOK
A
UP115 - 12
-1.875 "180 Grader F300 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ikke-stigende755NOK
A
UP115 - 34
-2.5 "180 Grader F300 psi3 / 4 "4.75 "Ikke-stigende937NOK
A
UP115 1
-3"180 Grader F300 psi1"5"Ikke-stigende1 245 NOK
A
UP115 - 114
-3.25 "180 Grader F300 psi1.25 "5.5 "Ikke-stigende1 906 NOK
A
UP115 2
-4 5 / 16 "180 Grader F300 psi2"7.437 "Ikke-stigende2 955 NOK
C
115 - 100
klasse 1253"365 Grader F200 psi1"5"Ikke-stigende853NOK
C
115 - 38
klasse 1251.625 "365 Grader F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Ikke-stigende587NOK
D
149.75
klasse 1252.5 "406 Grader F200 psi3 / 4 "6.25 "Rising713NOK
D
149.375
klasse 1251.625 "406 Grader F200 psi3 / 8 "4-5 / 16 "Rising643NOK
E
149 3 "
klasse 1255.437 "406 Grader F200 psi3"16.375 "Rising7 710 NOK
E
149 - 212
klasse 1254 13 / 16 "406 Grader F200 psi2.5 "14-5 / 16 "Rising5 723 NOK
C
115 - 212
klasse 1254 13 / 16 "365 Grader F200 psi2.5 "9.125 "Ikke-stigende5 149 NOK
C
115 - 34
klasse 1252.5 "365 Grader F200 psi3 / 4 "4.75 "Ikke-stigende629NOK
C
115 - 12
klasse 1251.875 "365 Grader F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ikke-stigende534NOK
D
149
klasse 1254 5 / 16 "406 Grader F200 psi2"11.5 "Rising2 322 NOK
D
149 - 112
klasse 1253.625 "406 Grader F200 psi1.5 "9.5 "Rising1 679 NOK
C
115 - 112
klasse 1253.625 "365 Grader F200 psi1.5 "6.5 "Ikke-stigende1 455 NOK
D
149
klasse 1253"406 Grader F200 psi1"7"Rising937NOK
D
149.5
klasse 1251.875 "406 Grader F200 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Rising573NOK
E
149 4 "
klasse 1257.25 "406 Grader F200 psi4"15.5 "Rising20 947 NOK
C
115 - 300
klasse 1255.437 "365 Grader F200 psi3"10.375 "Ikke-stigende6 688 NOK
C
115 - 200
klasse 1254 5 / 16 "365 Grader F200 psi2"7.437 "Ikke-stigende2 014 NOK
C
115 - 114
klasse 1253.25 "365 Grader F200 psi1.25 "5.5 "Ikke-stigende1 287 NOK
D
149 - 114
klasse 1253.25 "406 Grader F200 psi1.25 "8.625 "Rising1 655 NOK
F
UP149 - 12
klasse 3001.875 "180 Grader F300 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Rising897NOK
F
UP149 - 34
klasse 3002.5 "180 Grader F300 psi3 / 4 "6.25 "Rising1 072 NOK
F
UP149 1
klasse 3003"180 Grader F300 psi1"7"Rising1 367 NOK
F
UP149 - 114
klasse 3003.25 "180 Grader F300 psi1.25 "8.625 "Rising2 184 NOK
F
UP149 - 112
klasse 3003.625 "180 Grader F300 psi1.5 "9.5 "Rising2 478 NOK
F
UP149 2
klasse 3003.75 "180 Grader F300 psi2"11.5 "Rising3 431 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?