Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE UP115 1 portventil 1 tommers loddebronse | AE3PVD 5EMV1

MILWAUKEE VALVE UP115 1 portventil 1 tommers loddebronse

På lager
Vare: AE3PVD Modell: UP115 1Kryssreferanse: 5EMV1
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
1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
Motorpansergjenget
TilkoblingstypeLoddetinn
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3"
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
Rørstørrelse1"
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5"
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.Maks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL 115 - 38 portventil klasse 125 3/8 tommer | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38klasse 1251.625 "365 Grader F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Ikke-stigende604NOK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 12 portventil klasse 125 1/2 tomme bronse | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12klasse 1251.875 "365 Grader F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ikke-stigende551NOK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 34 portventil klasse 125 3/4 tommer bronse | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34klasse 1252.5 "365 Grader F200 psi3 / 4 "4.75 "Ikke-stigende691NOK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 100 portventil klasse 125 1 tommers loddemetall | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100klasse 1253"365 Grader F200 psi1"5"Ikke-stigende853NOK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 114 portventil klasse 125 1-1/4 tommers loddemetall | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114klasse 1253.25 "365 Grader F200 psi1.25 "5.5 "Ikke-stigende1 414 NOK
MILWAUKEE VENTIL 115 - 112 portventil klasse 125 1-1/2 tommers loddemetall | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112klasse 1253.625 "365 Grader F200 psi1.5 "6.5 "Ikke-stigende1 455 NOK
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 portventil klasse 125 2 tommers loddemetall | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200klasse 1254 5 / 16 "365 Grader F200 psi2"7.437 "Ikke-stigende2 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP115 1 portventil 1 tommers loddebronse
1 368 NOK / enhet