PARKER Rørtilpasningsmuttere


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Tilkoblingstype: Komprimering
StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
6 BL-SS
316 rustfritt stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "458NOK
A
12 BL-SS
316 rustfritt stål13---30 grader til 250 grader F3 / 4 "1 445 NOK
B
12NU12-B
Messing-1.125 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "105NOK
C
4NU4-S
Karbonstål-9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "21NOK
C
6NU6-S
Karbonstål-11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "35NOK
A
4 BL-S
Forzinket stål9 / 16-18---30 grader til 250 grader F1 / 4 "25NOK
A
8 BL-S
Forzinket stål13 / 16-16---30 grader til 250 grader F1 / 2 "33NOK
A
16 BL-S
Forzinket stål13---30 grader til 250 grader F1"164NOK
A
6 BL-S
Forzinket stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "35NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?