VESTIL SE Series Steel Truck Dock Plates


filtre
ANSI-klasse: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Farge: Gul , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Karakter: INX-55 , Håndtak: Nei , Materiale: Stål , Platetykkelse: 3 / 8 "
StilModellAvstand fra Leg til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
SE-5460
-12 1 / 2 "-60 "2760 lbs.54 "19 027 NOK
A
SE-3630
-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "7 086 NOK
A
SE-5436
-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "11 954 NOK
RFQ
A
SE-5430
-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "10 121 NOK
RFQ
A
SE-6636
-8 9 / 16 "-36 "5670 lbs.66 "14 160 NOK
A
SE-3642
-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "9 463 NOK
B
SE-6648
-9 9 / 16 "-48 "4250 lbs.66 "18 526 NOK
A
SE-5448
-9 9 / 16 "-48 "3450 lbs.54 "15 505 NOK
RFQ
C
SE-4860
10 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "17 136 NOK
D
SE-4830
10 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "9 175 NOK
RFQ
E
SE-6060
10 "12.5 "9"60 "3090 lbs.60 "21 146 NOK
F
SE-4848
10 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "13 973 NOK
G
SE-7230
10 "7.56 "4"30 "7720 lbs.72 "13 987 NOK
RFQ
H
SE-6048
10 "9.56 "7"48 "3860 lbs.60 "17 151 NOK
I
SE-6036
10 "8.56 "5"36 "5150 lbs.60 "13 142 NOK
J
SE-7248
10 "9.56 "7"48 "4820 lbs.72 "20 202 NOK
K
SE-7236
10 "8.56 "5"36 "6430 lbs.72 "15 404 NOK
L
SE-4836
10 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "10 737 NOK
M
SE-7260
11 "12.5 "9"60 "3860 lbs.72 "24 626 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?