VESTIL SE-6036 Truck Dockplate, 5150 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, gul, stål

På lager
Vare: AG7YQQ Modell: SE-6036Kryssreferanse: 5XPK1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Grunnplatetykkelse0.375 "
Skråvinkel11 grader
Kapasitet5150 lbs.
FARGEGul
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge10 "
KlasseINX-55
HåndtererNei
Høyde8.56 "
Høydedifferensial5"
Benlengde10 "
Lengde36 "
Lastekapasitet5150 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total høyde8.5625 "
Total lengde36 "
Samlet bredde60 "
Tykke tykkelse3 / 8 "
Styrke55000 psi
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.45
Skipets høyde (cm)21.75
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand fra Leg til EdgeHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetBreddePris
VESTIL SE-3630 Truck Dockplate, 3700 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, stål | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "7 086 NOK
VESTIL SE-3642 Truck Dockplate, 2650 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 42 tommer størrelse, stål | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "9 463 NOK
VESTIL SE-4830 Truck Dockplate, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 30 tommer størrelse, gul, stål | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "9 175 NOK
RFQ
VESTIL SE-4836 Truck Dockplate, 4125 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 36 tommer størrelse, gul, stål | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "10 737 NOK
VESTIL SE-4848 Truck Dockplate, 3090 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, gul, stål | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "13 973 NOK
VESTIL SE-4860 Truck Dockplate, 2475 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 60 tommer størrelse, gul, stål | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "17 136 NOK
VESTIL SE-5430 Truck Dockplate, 5500 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, stål | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "10 121 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SE-6036 Truck Dockplate, 5150 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, gul, stål
13 142 NOK / enhet