Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12NU12-B Mutter Messing Compression 3/4in | AD7JWM 4EUF2 / 12NU12-B-GR

PARKER 12NU12-B Mutter Messing Kompresjon 3/4in

På lager
Vare: AD7JWM Modell: 12NU12-BKryssref.: 4EUF2 / 12NU12-B-GR
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse1.125 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4NU4-S Mutter Karbonstål kompresjon 1/4in | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SKarbonstål-9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "24NOK
PARKER 6NU6-S Mutter Karbonstål kompresjon 3/8in | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SKarbonstål-11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "38NOK
PARKER 4 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/4in | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SForzinket stål9 / 16-18---30 grader til 250 grader F1 / 4 "28NOK
PARKER 6 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 3/8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SForzinket stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "36NOK
PARKER 8 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SForzinket stål13 / 16-16---30 grader til 250 grader F1 / 2 "33NOK
PARKER 16 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1in | AB4DRA 1XCB5 16 BL-SForzinket stål13---30 grader til 250 grader F1"164NOK
PARKER 6 BL-SS mutter 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 rustfritt stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12NU12-B Mutter Messing Kompresjon 3/4in
116NOK / enhet