Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/4in | AB4DQX 1XCB1

PARKER 4 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/4in

På lager
Vare: AB4DQX Modell: 4 BL-SKryssreferanse: 1XCB1
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-18
TilkoblingstypeKomprimering
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4NU4-S Mutter Karbonstål kompresjon 1/4in | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SKarbonstål-9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "24NOK
PARKER 6NU6-S Mutter Karbonstål kompresjon 3/8in | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SKarbonstål-11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "38NOK
PARKER 6 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 3/8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SForzinket stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "36NOK
PARKER 8 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SForzinket stål13 / 16-16---30 grader til 250 grader F1 / 2 "33NOK
PARKER 16 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1in | AB4DRA 1XCB5 16 BL-SForzinket stål13---30 grader til 250 grader F1"164NOK
PARKER 6 BL-SS mutter 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 rustfritt stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "465NOK
PARKER 12 BL-SS mutter 316 Rustfritt stålkompresjon 3 / 4in | AB4DRC 1XCB9 12 BL-SS316 rustfritt stål13---30 grader til 250 grader F3 / 4 "1 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 BL-S mutter sink plissert stål kompresjon 1/4in
28NOK / enhet