PARKER Pneumatiske hurtigkoblinger, 300 PSI nominelt trykk


filtre
Body Material: polyamider , Tilkoblingstype: NPTF , Låsetype: Polyacetatlåsende fingre , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Min. Driftstemperatur: 0 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Ventiltype: Tubular
StilModellKroppsstørrelseTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
PBS-501-12FP
1 / 2 "3 / 4-14 "Hunn1 342 NOK
RFQ
B
PBS-501-8MP
1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 307 NOK
RFQ
A
PBS-501-6FP
1 / 2 "3 / 8-18 "Hunn1 383 NOK
RFQ
A
PBS-501-8FP
1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn1 176 NOK
RFQ
A
PBS-251-6FP
1 / 4 "3 / 8-18 "Hunn583NOK
RFQ
C
PBH-251-4MP
1 / 4 "1 / 4-18 "mann426NOK
RFQ
D
PBH-251-6FP
1 / 4 "3 / 8-18 "Hunn452NOK
RFQ
B
PBS-251-6MP
1 / 4 "3 / 8-18 "mann685NOK
RFQ
A
PBS-251-4FP
1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn516NOK
RFQ
C
PBH-251-6MP
1 / 4 "3 / 8-18 "mann412NOK
RFQ
D
PBH-251-4FP
1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn397NOK
RFQ
D
PBH-371-8FP
3 / 8 "1 / 2-14 "Hunn624NOK
RFQ
A
PBS-371-6FP
3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn618NOK
RFQ
D
PBH-371-6FP
3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn630NOK
RFQ
A
PBS-371-8FP
3 / 8 "1 / 2-14 "Hunn666NOK
RFQ
B
PBS-371-8MP
3 / 8 "1 / 2-14 "mann931NOK
RFQ
B
PBS-371-6MP
3 / 8 "3 / 8-18 "mann896NOK
RFQ
D
PBH-371-4FP
3 / 8 "1 / 4-18 "Hunn546NOK
RFQ
C
PBH-371-6MP
3 / 8 "3 / 8-18 "mann801NOK
RFQ

Pneumatiske hurtigkoblinger, 300 PSI nominelt trykk

Parker Tool-Mate Series-koblinger er designet for enkel tilkobling/frakobling av trykkluftverktøy til luftledningssystemer under høyt trykk. Disse enhetene har polyamidkropp med galvaniserte stålportender som gir styrke og motstand i korrosive miljøer. De har push-to-connect-drift for å passe godt sammen med industrielle vekslingsnipler og har trekkhylsevirkning (i pilens retning) for å frigjøre de to komponentene. Utvalgte modeller (eksosstilkoplinger) tillater frakobling ved null trykk for å forhindre pisking av en trykksatt slange som kan forårsake alvorlig skade og oppfyller ISO 4414-standardene. Velg fra et bredt utvalg av disse pneumatiske hurtigkoblingene tilgjengelig i grå (standard / ikke-ventilerende) og svart (eksos / ventilerende) farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?