CHICAGO-LATROBE Sett med redusert skaft


filtre
Dimensjonstype: Brøk (tommer) , Drill Point: 118 Degrees , Bli ferdig: Svart oksid , Fløytelengde: 3.125 " , Karakter: Generelt formål , Materiale: High Speed ​​Steel , Total lengde: 6" , Shank Dia.: 1 / 2 "
StilModellListe nummerAntall stykkerPunkttypeSkaft TypeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
57840
1908Konvensjonelt punktRund9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1 "med plastkoffert6 026 NOK
B
69890
19016Generelt formål-17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 111 717 NOK
C
69857
1908Konvensjonelt punktRund9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1" med metalldeksel6 337 NOK
D
69860
190F8SplittpunktFlatt9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1 "med plastkoffert6 724 NOK
E
56340
2395Generelt formål-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/21 153 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?