Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 69857 Sølv/deming-sett 8-delers høyhastighetsstål 118 grader | AB3RPG 1V691

CHICAGO-LATROBE 69857 Sølv/demingsett 8 stk høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AB3RPG Modell: 69857Kryssreferanse: 1V691

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftboresett
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter9/16 til 1 "innen 16.
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer190
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker8
Total lengde6"
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelser inkludert9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1" med metalldeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall stykkerPunkttypeSkaft TypeStørrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 57840 Sølv / deming sett 8 deler høyhastighets stål 118 grader | AB3LEQ 1U194 578401908Konvensjonelt punktRund9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1 "med plastkoffert6 685 NOK
CHICAGO-LATROBE 69860 Sølv/deming-sett 8-delers høyhastighetsstål 118 grader | AB3RPH 1V693 69860190F8SplittpunktFlatt9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1 "med plastkoffert6 775 NOK
CHICAGO-LATROBE 56340 Redusert skaftbitssettliste# 239 5 stk | AF2NZX 6WUA2 563402395Generelt formål-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/21 326 NOK
CHICAGO-LATROBE 69890 Redusert Shank Biit Set List# 190f 16 Pc | AF2PBB 6WUE3 6989019016Generelt formål-17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 113 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69857 Sølv/demingsett 8 stk høyhastighetsstål 118 grader
6 429 NOK / enhet