HAMILTON WH-serien, dreieplatehjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Platestørrelse: 4 x 5 " , Platetype: B , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 2"
StilModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
S-WH-4WNB
2-5/8 x 3-5/8"Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 / 4 "2 142 NOK
B
S-WH-6WNB
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.1000 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 / 4 "2 139 NOK
C
S-WH-6SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.1400 lb.Ja3 x 3 "7.5 "0.25 "3 984 NOK
D
S-WH-8TRB
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.1800 lb.Ja3 x 3 "9.5 "0.25 "5 064 NOK
E
S-WH-6DB70
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.1560 lb.Ja3 x 3 "7.5 "0.25 "3 037 NOK
F
S-WH-4NYB
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Ja3 x 3 "5.625 "0.25 "3 197 NOK
G
S-WH-8SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Ja3 x 3 "9.5 "0.25 "3 911 NOK
H
S-WH-4TRB
2-5/8 x 3-5/8"Nei300 til 999 lb.900 lb.Ja3 x 3 "5.625 "0.25 "3 599 NOK
I
S-WH-4SPB
2-5/8 x 3-5/8"Nei300 til 999 lb.600 lb.Ja3 x 3 "5.625 "0.25 "2 512 NOK
J
S-WH-4DB70
2-5/8 x 3-5/8"Nei300 til 999 lb.975 lb.Ja3 x 3 "5.625 "0.25 "2 712 NOK
K
S-WH-4SWF
2-5/8 x 3-5/8"Nei300 til 999 lb.700 lb.Ja3 x 3 "5.625 "0.25 "3 473 NOK
L
S-WH-4P
3 x 3 "Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 681 NOK
M
S-WH-8P
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1400 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "1 854 NOK
N
S-WH-8MB
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1500 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 406 NOK
O
S-WH-8SPB
3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 854 NOK
P
S-WH-6MB
3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1400 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 134 NOK
Q
S-WH-6DB
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 472 NOK
R
S-WH-6P
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "1 751 NOK
S
S-WH-4MB
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 998 NOK
T
S-WH-4DB
3 x 3 "Ja300 til 999 lb.750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 058 NOK
U
S-WH-6SPB
3 x 3 "Nei300 til 999 lb.960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 562 NOK
V
S-WH-6FSB
3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 905 NOK
W
S-WH-8DB
3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1550 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 721 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?