Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON S-WH-4NYB Svingbare platehjul 2000 Lb 4 tommer Diameter | AG6WLG 49H509

HAMILTON S-WH-4NYB Svingbare platehjul 2000 Lb 4 Tommer Dia

På lager
Vare: AG6WLG Modell: S-WH-4NYBKryssreferanse: 49H509
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
3 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8 x 3-5/8"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 x 3 "
Total høyde5.625 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-NYB-1/2
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTykke tykkelsePris
HAMILTON S-WH-6SPB Dreieplatehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nei300 til 999 lb.960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 543 NOK
HAMILTON S-WH-8SPB Svinghjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "3 161 NOK
HAMILTON S-WH-4DB Svingbar tallerkenhjul 750 lb 4 tommers diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 til 999 lb.750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 290 NOK
HAMILTON S-WH-4MB Svingbar platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 986 NOK
HAMILTON S-WH-4P Svingbar tallerkenhjul 800 lb 4 tommers diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 746 NOK
HAMILTON S-WH-6DB Dreieplatehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 780 NOK
HAMILTON S-WH-6FSB Svingbar platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WH-4NYB Svingbare platehjul 2000 Lb 4 Tommer Dia
3 236 NOK / enhet