LOVEJOY MOL-serien, Oldham Sett skruestil koblingsnav tomme boringer


filtre
Vinkelforskyvning: 3 grader , Boretype: Bored , Farge: Sølv/metallisk , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Driftstemperatur: 176 grader F , Serie: MOL-serien , Stil: Sett skruen , Målesystem: Imperial
StilModellTreghetsmomentBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringSett skruestørrelsePris (eks. mva)
A
68514458111
-3 / 8 "MOL3239.80 tommer----658NOK
RFQ
A
68514458089
-1 / 7 "MOL2010.60 tommer----482NOK
RFQ
A
68514458078
-1 / 4 "MOL166.20 tommer----438NOK
RFQ
A
68514458102
-3 / 8 "MOL2517.70 tommer----526NOK
RFQ
B
68514458077
0.001 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL166.20 tommer0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458076
0.001 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL166.20 tommer0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458090
0.003 lbs.in.sq.5 / 16 "MOL2010.60 tommer0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458605
0.003 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL2010.60 tommer0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458088
0.003 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2010.60 tommer0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458100
0.008 lbs.in.sq.1 / 4 "MOL2517.70 tommer0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458612
0.008 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2517.70 tommer0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458101
0.008 lbs.in.sq.5 / 16 "MOL2517.70 tommer0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458611
0.008 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL2517.70 tommer0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458113
0.025 lbs.in.Sq.1 / 2 "MOL3239.80 tommer1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ
B
68514458112
0.025 lbs.in.Sq.7 / 16 "MOL3239.80 tommer1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?