BALDOR MOTOR Trefasede vaskemotorer, C-Face fotløse, helt innelukket


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Rammestørrelse: 56C , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
VEFWDM3546
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--30 807 NOK
B
VEFWDM3554T
-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps33 291 NOK
C
VWDM3534
---1 / 3 hk55-Fotløs / C-ansikt-15 060 NOK
B
VEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps66 530 NOK
B
VEWDM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--39 685 NOK
B
VEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps34 929 NOK
B
VEWDM3558
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps34 260 NOK
D
VEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps30 226 NOK
B
VEFWDM3546T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps31 036 NOK
B
VEWDM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 Amps71 497 NOK
B
VEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps43 877 NOK
D
VEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps32 463 NOK
C
VWDM3542
-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps20 450 NOK
C
VWDM3538-5
-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps18 829 NOK
C
VWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps18 829 NOK
E
VFWDM3542
---3 / 4 hk44-C-ansikt-21 260 NOK
B
VEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps49 743 NOK
D
VEWDM3554
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps32 199 NOK
D
VEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps29 997 NOK
C
VWDM3542-5
-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps20 450 NOK
E
VFWDM3538
80-------11 942 NOK
D
VEWDM3538
84-------25 170 NOK
D
VEWDM3542
84-------27 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?