BALDOR MOTOR VWDM3542-5 White Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6ZKU

BALDOR MOTOR VWDM3542-5 White Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZKU Modell: VWDM3542-5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps0.900
BaseN
Nedbrytningsmoment9.52 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.622 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor74
RevisjonA
RPM1750
Temp. Stige79 grader C
typen3516M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 6.99 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 6.08 LB-FT
    • Startstrøm: 7.73 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--16 510 NOK
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps16 633 NOK
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps17 841 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWU VEWDM353884-------13 489 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWV VEWDM354284-------14 849 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 420 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VWDM3542-5 White Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56C Ramme
10 959 NOK / enhet