MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 130 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 130 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 130 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0607793
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "427NOK
RFQ
A
MF0604527
1.77 "-435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "427NOK
RFQ
A
MF0598810
1.77 "435435 PSI-3.86 "0.95 "1.77 "427NOK
RFQ
B
MF0598139
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
B
MF0060538
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
B
MF0607038
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
C
MF0604109
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0435938
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0435940
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0435941
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0435942
1.752 "305305 PSI105 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0435944
1.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ
D
MF0602070
2.756 "-232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
D
MF0430435
2.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
D
MF0430437
2.756 "-232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
D
MF0430442
2.756 "-232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
D
MF0430440
2.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
D
MF0430436
2.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
E
MF0436175
3.071 "---15.621.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ
E
MF0436173
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ
F
MF0436090
3.071 "-305 PSI583 kvm Tommer9.761.595 "3.071 "750NOK
RFQ
F
MF0604173
3.071 "305305 PSI583 kvm Tommer9.76 "1.595 "3.071 "750NOK
RFQ
E
MF0604195
3.071 "---15.621.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ
E
MF0436172
3.071 "---15.62 "1.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?