HOVEDFILTER INC. MF0436090 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CG2CMB 01NL250130G30EP

MAIN FILTER INC. MF0436090 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde

Vare: CG2CMB Modell: MF0436090Kryssreferanse: 01NL250130G30EP '
750NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering130
Filterstørrelse583 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.76
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron130
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting INTERNORMEN 01NL250130G30EP

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0060538 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.18 tommers høyde | CF6YYP DLD150T130B MF00605381.752 "---11.180.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0430435 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.96 tommers høyde | CF9ZLM 300207 MF04304352.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0430436 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.96 tommers høyde | CF9ZLN 01E32025G16SP MF04304362.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0430437 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.96 tommers høyde | CF9ZLP SH65224 MF04304372.756 "-232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0430440 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.96 tommers høyde | CF9ZLT 302251 MF04304402.756 "232232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0430442 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 11.96 tommers høyde | CF9ZLV 01E32025G16SV MF04304422.756 "-232 PSI270 kvm Tommer11.96 "1.614 "2.756 "1 228 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435938 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CG2CFP 312641 MF04359381.752 "-305 PSI105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0436090 Hydraulisk filter, trådnett, 130 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde
750NOK / enhet