DAYTON Manuelle kjettingheiser


filtre
Brems: Mekanisk belastningsbrems , Bli ferdig: Sink belagt , Reeving: 1
StilModellDybdeKrokåpningLengdeHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris (eks. mva)
A
29 24 XPXNUMX
5.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "9 010 NOK
A
29 26 XPXNUMX
5.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "10 853 NOK
B
29 25 XPXNUMX
5.125 "15 / 16 "5.5 "15 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "6 824 NOK
C
29 34 XPXNUMX
6"1-9 / 16 "7"15 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "10 700 NOK
C
29 35 XPXNUMX
6"1-9 / 16 "7"20 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "25 060 NOK
A
29 27 XPXNUMX
6"1.125 "6.375 "10 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "10 276 NOK
B
29 33 XPXNUMX
6"1-9 / 16 "7"10 ft.6000 lb.18.875 "8.38 "22 262 NOK
A
29 28 XPXNUMX
6"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "3 562 NOK
A
29 29 XPXNUMX
6"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "1 536 NOK
A
29 30 XPXNUMX
7.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "17 685 NOK
A
29 31 XPXNUMX
7.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "4 824 NOK
B
29 32 XPXNUMX
7.125 "1.25 "8.125 "20 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "5 699 NOK

Manuelle kjettingheiser

Dayton manuelle kjettingtaljer kommer med en håndstyrt kjedesløyfe med giret gir som hjelper til med å løfte tunge laster komfortabelt. De tilbyr sømløs drift ved hjelp av friksjonsreduserende valser og kulelagre, sammen med en jampo-kjedefører. Disse kjettingtaljene har også selvregulerende bremser og sikkerhetslåsekroker som gir enkle midler for å heve fritt opphengte laster. Velg mellom et stort utvalg av disse manuelle kjettingtaljene, tilgjengelig i lengder på 5.5, 6.375, 7 og 8.125 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?