DAYTON 29XP27 Manuell kjettingtalje 2000 lb Løft 10 fot | AF9EXB

DAYTON 29XP27 Manuell kjedetalje 2000 lb løft 10 fot

På lager
Vare: AF9EXB Modell: 29XP27

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
BremsMekanisk belastningsbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde10-1 / 2 fot
Dybde6"
FinishSink belagt
Krokåpning1.125 "
Lengde6.375 "
Spaklengde16-1 / 8 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet2000 lb.
Min. Mellom kroker14.375 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning112 lb.
Reeving1
Bredde6.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6293
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKrokåpningLengdeHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris
DAYTON 29XP24 Manuell kjettingtalje 1000 lb Løft 10 fot | AF9EWY 29 24 XPXNUMX5.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "9 520 NOK
DAYTON 29XP25 Manuell kjettingheis 1000 lb Løft 15 fot | AF9EWZ 29 25 XPXNUMX5.125 "15 / 16 "5.5 "15 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "7 210 NOK
DAYTON 29XP26 Manuell kjettingtalje 1000 lb Løft 20 fot | AF9EXA 29 26 XPXNUMX5.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 lb.12.75 "5.5 "11 060 NOK
DAYTON 29XP28 Manuell kjettingheis 2000 lb Løft 15 fot | AF9EXC 29 28 XPXNUMX6"1.125 "6.375 "15 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "3 918 NOK
DAYTON 29XP29 Manuell kjettingtalje 2000 lb Løft 20 fot | AF9EXD 29 29 XPXNUMX6"1.125 "6.375 "20 ft.2000 lb.14.375 "6.38 "12 462 NOK
DAYTON 29XP30 Manuell kjettingtalje 4000 lb Løft 10 fot | AF9EXE 29 30 XPXNUMX7.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "18 318 NOK
DAYTON 29XP31 Manuell kjettingtalje 4000 lb Løft 15 fot | AF9EXF 29 31 XPXNUMX7.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 lb.17.5 "8.25 "5 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XP27 Manuell kjedetalje 2000 lb løft 10 fot
10 856 NOK / enhet