AUTONICS Væske- og lufttrykksensor


filtre
Analog utgang: 1 til 5 VDC , Vise: 4-sifret LED , Elektrisk forbindelse: Kabelkontakt med ledningskabler , Husmateriale: Plast , IP-vurdering: 40 , Driftstemp. Område: -14 grader til 122 grader C , Strøm nødvendig: 12 til 24 VDC , Prosesstilkobling: 1 / 8 "PT , fuktede materialer: 316L Stainless Steel
StilModellMaks. PressOmråde
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0 til 14.5 psi
RFQ
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0 til 145 psi
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?