AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 væske- og lufttrykksensor | AC6DKU 32W514

AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 Væske- og lufttrykksensor

Vare: AC6DKU Modell: PSAN-L1CPV-NPT1/8Kryssreferanse: 32W514

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske- og lufttrykksensor
Analog utgang1 til 5 VDC
Vise4-sifret LED
Elektrisk forbindelseKabelkontakt med ledningskabler
Housing MaterialPlast
IP Rating40
Maks. Press217.5 psi
Driftstemp. Område-14 grader til 122 grader C
Krav kreves12 til 24 VDC
Prosessforbindelse1 / 8 "PT
Område0 til 145 psi
Fuktede materialer316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode9026204000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Kontrollutgang (PNP)
    • På / av-innstilling (programmerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressOmrådePris
AUTONICS PSAN-L01CV-NPT1/8 Væske- og lufttrykksensor | AC6DKQ 32W511 PSAN-L01CV-NPT1 / 829 psi0 til 14.5 psi-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 Væske- og lufttrykksensor