NIBCO 707-4-LF-serien, albue, 90 grader


filtre
Tilkoblingstype: C x MNPT
StilModellBody MaterialMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
7074LF-12
-Lavstøpt støpt bronse577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "124NOK
A
7074LF-34
-Lavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "237NOK
A
7074LF-112
-Blyfri støpt DZR messing327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 400 grader F1.5 "919NOK
A
7074LF-1
-Lavstøpt støpt bronse395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 200 grader F1"373NOK
A
7074LF-114
Blyfri støpt DZR messing-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 400 grader F1.25 "710NOK
B
707-4-6-LF 1/2
Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "554NOK
B
707-4-6-LF 3/8
Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "562NOK
B
707-4-6-LF 3/4
Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "692NOK
C
707-4-LF 2
Lavstøpt støpt bronse-623 psi-2"-20 grader til 200 grader F2"1 405 NOK
B
707-4-6-LF 1
Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1"-20 grader til 200 grader F1"1 573 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?