Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7074LF-114 Albue 90 Blyfri Støpt Dzr Messing | AE3VTZ 5GEV9

NIBCO 7074LF-114 Albue 90 Blyfri Støpt Dzr Messing

På lager
Vare: AE3VTZ Modell: 7074LF-114Kryssreferanse: 5GEV9
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialBlyfri støpt DZR messing
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press351 psi
Utenfor Dia.1-3/8" x 1-1/4"
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 707-4-LF 2 Albue 90 grader C x Mnpt 2 In | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Lavstøpt støpt bronse-623 psi-2"-20 grader til 200 grader F2"1 405 NOK
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 Albue 90 grader C x Mnpt 3/8 In | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "573NOK
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 Albue 90 grader C x Mnpt 1/2 In | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "567NOK
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 Albue 90 grader C x Mnpt 3/4 In | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "707NOK
NIBCO 707-4-6-LF 1 Albue 90 grader C x Mnpt 1 In | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1"-20 grader til 200 grader F1"1 573 NOK
NIBCO 7074LF-12 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Lavstøpt støpt bronse577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "129NOK
NIBCO 7074LF-34 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-Lavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7074LF-114 Albue 90 Blyfri Støpt Dzr Messing
722NOK / enhet