CARLING TECHNOLOGIES SPST vippebryter


filtre
Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: SPST , Driftstemp. Område: 0 grader til 150 grader F
StilModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A
6FA54-73
Momentary On / Off15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-69NOK
A
6FA58-73
På / Momentan Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-63NOK
B
110-S-73
På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.687 "Skru-0.5 "Dia.20.5 "63NOK
C
2FAA01-73
På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab10.469 "Dia.20.406 "59NOK
C
2FA53-73-TABS
På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.20.47 "52NOK
D
111-16-73
På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.68 "6 "Wire Lead-0.5 "Dia.2-55NOK
C
CA201-73
På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.20.406 "52NOK
E
LT-1511-610-012
På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.30.406 "93NOK
A
2FA54-73
På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.20.47 "41NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?