Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4CVW 1X687

CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off

På lager
Vare: AB4CVW Modell: 110-S-73Kryssreferanse: 1X687
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.687 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område0 grader til 150 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse0.5 "
Stamlengde0.465 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab10.469 "Dia.20.406 "59NOK
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AA2BHR 10C565 CA201-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.20.406 "52NOK
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vippebryter Spst 3-kontakt På / av | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.30.406 "93NOK
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4CWG 1X878 111-16-73På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.68 "6 "Wire Lead-0.5 "Dia.2-55NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AC3WLQ 2X464 2FA54-73På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.20.47 "41NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på | AE2EUG 4X200 6FA54-73Momentary On / Off15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-69NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AE2EUH 4X201 6FA58-73På / Momentan Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off
63NOK / enhet