WEATHERHEAD Svingbar mannlig albue


filtre
Tilkobling: Quick Connect , Pakningsmateriale: Etylenpropylengummi , Materiale: Messing , Press: 150 psi , Temp. Område: -40 til 200 F , Type: mann
StilModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
1869X8X8S
1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "442NOK
A
1869X6X8S
1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "407NOK
A
1869X6S
1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "278NOK
A
1869X8X4S
1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "644NOK
A
1869X4X4S
1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "248NOK
A
1869X4S
1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "219NOK
A
1869X6X2S
1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "303NOK
A
1869X4X6S
3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "518NOK
A
1869X8S
3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "455NOK
A
1869X6X6S
3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "318NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?