Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1869X6X2S Swivel Male Albue 1 / 8-27 3/8 inch Tube Size | AC4FMB 2ZKR6

WEATHERHEAD 1869X6X2S dreibar hannalbue 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FMB Modell: 1869X6X2SKryssreferanse: 2ZKR6
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar mannlig albue
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1869X4S Svingbar hannbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FLR 2ZKP6 1869X4S1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "227NOK
WEATHERHEAD 1869X4X4S Swivel Male Albue 1 / 4-18 1/4 inch Tube Size | AC4FLU 2ZKP8 1869X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "243NOK
WEATHERHEAD 1869X4X6S Swivel Male Albue 3 / 8-18 1/4 inch Tube Size | AC4FLW 2ZKR1 1869X4X6S3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "587NOK
WEATHERHEAD 1869X6S Swivel Male Albue 1 / 4-18 3/8 inch Tube Size | AC4FLZ 2ZKR4 1869X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "290NOK
WEATHERHEAD 1869X6X6S Swivel Male Albue 3 / 8-18 3/8 inch Tube Size | AC4FMD 2ZKR8 1869X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "312NOK
WEATHERHEAD 1869X6X8S Svingbar hannalbue 1/2-14 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMF 2ZKT1 1869X6X8S1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "457NOK
WEATHERHEAD 1869X8S Swivel Male Albue 3 / 8-18 1/2 inch Tube Size | AC4FMH 2ZKT3 1869X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6X2S dreibar hannalbue 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse
334NOK / enhet