PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0030


filtre
Farge: Grønn , Temp. Område: -90 til 300 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44844
+/- 0.00015 "1.75 "+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi455NOK
A
44746
+/- 0.00015 "0.750 "+0.015 "polyester1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi404NOK
A
44816
+/- 0.00015 "1.375 "+0.015 "polyester1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi433NOK
B
44802
+/- 0.00015 "1.25 "+0.015 "polyester1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi429NOK
A
44760
+/- 0.00015 "0.875 "+0.015 "polyester1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi361NOK
B
44732
+/- 0.00015 "0.625 "+0.015 "polyester1"+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi343NOK
A
44858
+/- 0.00015 "2"+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi472NOK
A
44830
+/- 0.00015 "1.500 "+0.015 "polyester2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi429NOK
A
44718
+/- 0.00015 "0.500 "+0.015 "polyester0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi374NOK
A
44788
+/- 0.00015 "1.125 "+0.015 "polyester1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi421NOK
B
44774
+/- 0.00015 "1.000 "+0.015 "polyester1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi360NOK
C
25304
+/- 0.0003 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi439NOK
C
25144
+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi177NOK
C
25244
+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi263NOK
C
25124
+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi144NOK
C
25224
+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi209NOK
C
25264
+/- 0.0003 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248NOK
C
25444
+/- 0.0003 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247NOK
C
25184
+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi245NOK
C
25164
+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi181NOK
C
25104
+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?