Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25444 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3URD 5GB55

PRECISION BRAND 25444 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/2 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3URD Modell: 25444Kryssref: 5GB55

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.500 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi163NOK
PRESISJON MERKEVARE 25124 Arbor Shim 0.0030 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi165NOK
PRESISJON MERKEVARE 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi209NOK
PRESISJON MERKEVARE 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi213NOK
PRESISJON MERKEVARE 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi267NOK
PRESISJON MERKEVARE 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi246NOK
PRESISJON MERKEVARE 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJL 5GA86 25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25444 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/2 Id - Pakke med 10
291NOK / enhet