CHAMPION COOLER Luftkompressorpumper


filtre
Tilkoblingstype: PT , HP: 3 , Maks. Driftstrykk: 120 psi , Maks. Press: 100 psi , NPT-uttak: 1" , Antall riller: 2 , Antall stadier: 1 , Oljekapasitet: 64 fl. oz. , Uttaksstørrelse: 0.75 " , Rotasjon: CW , RPM: 788 RPM , Ventiltype: Plate , Hjuldiameter: 16 1 / 2 "
StilModellBore Dia.AnleggGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
S-40A
-----61 091 NOK
B
R2-30A-P05
-----71 238 NOK
C
R2-30A-P01
-----32 932 NOK
D
R2-30A-P22
-----101 880 NOK
B
R2-30A-P02
-----64 407 NOK
C
R2-30A-P03
-----37 338 NOK
E
S-20
3.75 "Cast Iron20 "19 "18 "62 497 NOK
RFQ
F
CHPMOA02
4-23 / 32 "Støpejern / aluminium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?