CHAMPION COOLER CHPMOA02 Luftkompressorpumpe 1 trinn Oljefri | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 Luftkompressorpumpe 1 trinn Oljefri

Vare: AE8CBV Modell: CHPMOA02Kryssreferanse: 6CJL1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.4-23 / 32 "
AnleggStøpejern / aluminium
Gratis luft CFM @ maks. Press9.4
HP3
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press100 psi
Monteringsmønster7 / 16 "
PT -uttak1"
Antall sylindere1
Antall trinn1
Generell dybde18-21 / 64 "
Total høyde26 57 / 64 "
Samlet bredde22 "
Pumpe RPM650
RotasjonCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Slaglengde2-9 / 16 "
VentiltypePlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.97
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (9-3 / 8 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)
    • Antall spor (2)
    • Groove-seksjon (A)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.AnleggGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
CHAMPION COOLER S-20 luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 1 trinn, 5 hk, 19.5 Cfm ved 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Cast Iron20 "19 "18 "62 497 NOK
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 luftkompressorpumpe, trykksmurt, 2-trinns, 15 Hk, 53.7 Cfm Ved 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----101 880 NOK
CHAMPION COOLER S-40A luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 1 trinn, 10 Hk, 27.2/33.9 Cfm Ved 120 PSI | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----61 091 NOK
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 10 Hk, 25.8/34.8 Cfm Ved 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----59 087 NOK
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 10 Hk, 25.8/34.8 Cfm Ved 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----71 238 NOK
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 5 Hk, 9.7/16.5 Cfm Ved 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----37 338 NOK
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 5 Hk, 9.7/17.3 Cfm Ved 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----32 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 Luftkompressorpumpe 1 trinn Oljefri