EATON BWH-serie hovedbrytere


filtre
AIC-vurdering: 25kAIC @ 240V , Rammetype: BW , Antall poler: 2 , Spenning: 240V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
BWH2175
175A6 230 NOK
A
BWH2225
225A6 230 NOK

BWH-serie hovedbrytere

Eaton BWH-seriens hovedstrømbrytere designet for å kutte strømforsyningen når det oppstår ubalanse mellom utgående og innkommende strøm. De er ideelle for bruk i applikasjoner med serviceinngang. Disse hovedstrømbryterne har en bolt-on panelmonteringsdesign med fleksibel strømforsyningstilkobling for å sikre sikker installasjon i trange rom. De har en avbruddskapasitet på 25kA ved 240VAC for å hindre strømoverløp gjennom belastningene. De er i samsvar med UL- og CSA-standarder for å sikre sikker drift og er tilgjengelige i 100, 125, 150, 175, 200 og 225A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?