KILLARK Ledningskropper, gjenget navstil, UL-oppført, CSA-sertifisert


filtre
Body Material: Stryke , Farge: Grå , Hub-stil: gjenget
StilModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelsePris (eks. mva)
A
C47
C19.5 cu. i.Nei1.25 "633NOK
A
C27
C7.0 cu. i.Nei3 / 4 "318NOK
A
C67
C48.0 cu. i.Nei2"1 378 NOK
B
LB67
LB48.0 cu. i.Nei2"1 832 NOK
C
LL47
LL19.5 cu. i.Nei1.25 "488NOK
C
LL37
LL11.0 cu. i.Nei1"535NOK
C
LL17
LL4.0 cu. i.Nei1 / 2 "269NOK
C
LL27
LL7.0 cu. i.Nei3 / 4 "402NOK
C
LL67
LL48.0 cu. i.Nei2"1 270 NOK
D
LR37
LR11.0 cu. i.Nei1"436NOK
D
LR27
LR7.0 cu. i.Nei3 / 4 "324NOK
D
LR17
LR4.0 cu. i.Nei1 / 2 "364NOK
D
LR47
LR19.5 cu. i.Nei1.25 "650NOK
E
GETT-3M
T42.0 cu. i.Ja1"3 373 NOK
F
T47
T20.0 cu. i.Nei1.25 "652NOK
F
T27
T9.5 cu. i.Nei3 / 4 "274NOK
F
T17
T6.2 cu. i.Nei1 / 2 "281NOK
F
T37
T11.5 cu. i.Nei1"433NOK
F
T57
T27.0 cu. i.Nei1-1 / 2 "947NOK
G
TB47
TB20.0 cu. i.Nei1.25 "714NOK
G
TB57
TB27.0 cu. i.Nei1-1 / 2 "795NOK
G
TB17
TB6.2 cu. i.Nei1 / 2 "291NOK
G
TB27
TB9.5 cu. i.Nei3 / 4 "366NOK
G
TB37
TB15.5 cu. i.Nei1"507NOK
G
TB67
TB50.0 cu. i.Nei2"1 313 NOK
H
GESXAT-4M
XAT42.0 cu. i.Ja1.25 "2 726 NOK

Ledningskropper, gjenget navstil, UL-oppført, CSA-sertifisert

Gjengede kropper for Killark utløpsrør gir tilgang til ledere for vedlikehold, skjøting og trekking, i tillegg til at de er kompatible med stive og IMC-løpebaner i rørsystemer. De har kobberfri aluminium og tri-coated finish, grå jernlegering konstruksjon med elektrostatisk påført maling for høy motstandskraft og korrosjonsbestandighet. Disse kroppene har utvendige dekselgjenger og/eller glatt integrert navbøsning for å forhindre skader på lederne under trekking. De er utstyrt med skruer og pakninger i rustfritt stål for høykvalitetsforsegling sammen med NEMA 3-klassifiseringer selv på våte steder. Noen modeller som E- og CAT-kroppstyper er integrert med gjengede dekselåpninger for å gi ekstra ledningsrom og koniske gjengede nav for jordkontinuitet, mens noen modeller som LR- og L-kroppstyper har nyskapende fjærklipsdesign og flat-back-design for installasjon letthet med henholdsvis gjentatt bruk og stor ledningskapasitet. Velg fra et bredt utvalg av disse kroppene, tilgjengelig i kapasiteter fra 4 til 75. cu. tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Killark Utløpskropper i GEC -serien med nesten alle de nevnte funksjonene med tillegg av XTF -kroppsstil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?