Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK TB57 ledningsuttak jern TB | AH2PUX 2NE49

KILLARK TB57 ledningsutløpshus Jern TB

På lager
Vare: AH2PUX Modell: TB57Kryssref: 2NE49
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus
Tilbake TypeFlate
Body MaterialStryke
KroppsstilTB
KroppstypeLedningsutløpshus
Kapasitet27.0 cu. i.
FARGEGrå
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1-1 / 2 "
Navstilgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelsePris
KILLARK GESTT-3M Strykejern med utløpsrør T 1 tommer | AH2PPL 2LMA2 GETT-3MT42.0 cu. i.Ja1"3 713 NOK
KILLARK C27 kanalutløpsstrykejern C 3/4 tommer | AH2PRT 2MY77 C27C7.0 cu. i.Nei3 / 4 "350NOK
KILLARK C47 Rørjern 1-1 / 4 tommer | AH2PRV 2MY79 C47C19.5 cu. i.Nei1.25 "697NOK
KILLARK C67 Rør for stikkontakt, 2 tommer | AH2PRX 2MY81 C67C48.0 cu. i.Nei2"1 378 NOK
KILLARK LB67 ledningsuttak jern 2 tommer | AH2PTE 2NA61 LB67LB48.0 cu. i.Nei2"1 832 NOK
KILLARK LL17 Rørutløp Kroppsjern LL 1/2 tommer | AH2PTF 2NA62 LL17LL4.0 cu. i.Nei1 / 2 "296NOK
KILLARK LL27 Ledningsuttak Kroppsjern LL 3/4 tommer | AH2PTG 2NA63 LL27LL7.0 cu. i.Nei3 / 4 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK TB57 ledningsutløpshus Jern TB
795NOK / enhet