BUSSMANN Klasse K5: Serie NOS


filtre
Body Material: melamin , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: K5 , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 50kA ved 600 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Type: Kan ikke fornyes , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
NOS-35
1 1 / 16 "355.5 "342NOK
A
NOS-40
1 1 / 16 "405.5 "350NOK
A
NOS-45
1 1 / 16 "455.5 "347NOK
A
NOS-50
1 1 / 16 "505.5 "370NOK
A
NOS-60
1 1 / 16 "605.5 "350NOK
B
NOS-20
13 / 16 "205"215NOK
B
NOS-25
13 / 16 "255"226NOK
B
NOS-10
13 / 16 "105"265NOK
B
NOS-15
13 / 16 "155"215NOK
B
NOS-30
13 / 16 "305"265NOK
B
NOS-5
13 / 16 "55"239NOK
B
NOS-6
13 / 16 "65"232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?