Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NOS-30 Lavspenningssikring 30a klasse K5 nr. 600vac | AE2GWD 4XH08

BUSSMANN NOS-30 Lavspentsikring 30a Klasse K5 Nr. 600vac

På lager
Vare: AE2GWD Modell: NOS-30Kryssreferanse: 4XH08

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseK5
Diameter13 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering50kA ved 600 VAC
Lengde5"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN NOS-5 Lavspenningssikring 5a klasse K5 nr. 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"239NOK
BUSSMANN NOS-6 Lavspenningssikring 6a klasse K5 nr. 600vac | AE2GVY 4XH03 NOS-613 / 16 "65"255NOK
BUSSMANN NOS-10 Lavspenningssikring 10a klasse K5 nr. 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"292NOK
BUSSMANN NOS-15 Lavspenningssikring 15a klasse K5 nr. 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"237NOK
BUSSMANN NOS-20 Lavspenningssikring 20a klasse K5 nr. 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"237NOK
BUSSMANN NOS-25 Lavspenningssikring 25a klasse K5 nr. 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"226NOK
BUSSMANN NOS-35 Lavspenningssikring 35a klasse K5 nr. 600vac | AE2GWE 4XH09 NOS-351 1 / 16 "355.5 "376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NOS-30 Lavspentsikring 30a Klasse K5 Nr. 600vac
292NOK / enhet