Downblast sentrifugal takventilatorer

filtre

DAYTON -

Downblast Ventilatorer

StilModellPris (eks. mva)
A7YR3359 139NOK
RFQ
B52CD4324 737NOK
RFQ
A7YR2926 227NOK
RFQ
B7A67752 050NOK
RFQ
B7YR2821 407NOK
RFQ
B52CD4218 912NOK
RFQ
A7YR3243 338NOK
RFQ
A7YR3028 121NOK
RFQ
A7YR34143 260NOK
RFQ
A7YR3134 080NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A4690117 044NOK
A4693728 693NOK
A4692323 000NOK
A4692723 275NOK
A4692823 733NOK
A4693025 371NOK
A4693127 662NOK
A4693328 361NOK
A4693828 510NOK
A4691320 973NOK
A4693926 849NOK
A4694132 175NOK
A4694431 900NOK
A4694832 473NOK
A4695033 493NOK
A4695662 942NOK
A4695963 767NOK
A4691821 305NOK
A4691120 297NOK
A4690318 556NOK
A4694932 508NOK
A4690917 949NOK
A4691622 141NOK
A4691923 516NOK
A4692424 237NOK
StilModellPris (eks. mva)
A473865 429NOK
A473887 319NOK
A4739412 015NOK
A473876 700NOK
A473929 198NOK
A4739913 779NOK
A4740114 730NOK
A4740317 445NOK
HONEYWELL -

Ledd

StilModellPris (eks. mva)
APA932AM1 291NOK
RFQ
BPA9311AM654NOK
RFQ
CPA933AM1 733NOK
RFQ
DPA9312AM866NOK
RFQ
DAYTON -

Beltedrevne Downblast Ventilatorer

Dayton nedblåsingsventilatorer gir en ren lufttilførsel ved å tømme ut skadelige gasser i kommersielle og industrielle rom. Disse ventilatorene drives av en vekselstrømsmotor som roterer vifteblader ved hjelp av en remdrift. Den slitesterke aluminiumskonstruksjonen tåler tøffe eksosforhold, mens en helrullet vindbåndsperle gir stabilitet. De er utstyrt med neoprenisolatorer for å isolere drivrammene fra resten av enheten for forlenget levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne nedblåsningsventilatorene, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer fra 214 til 1800 RPM på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris (eks. mva)
A7AF26-Umontert42 "-----48 579NOK
A7A578-Umontert42 "-----43 067NOK
A7AF04-Umontert42 "-----47 510NOK
A7A678-Umontert46 "-----59 655NOK
A7AX62-Umontert40 "-----38 635NOK
A7A684-Umontert64 "-----126 476NOK
A7A685-Umontert64 "-----127 902NOK
A7AX67-Umontert40 "-----41 746NOK
A7AX63-Umontert40 "-----38 365NOK
A7A686-Umontert64 "-----127 875NOK
A7AE97-Umontert30 "-----32 100NOK
A7AF00-Umontert34 "-----38 590NOK
A7AF20-Umontert34 "-----39 051NOK
A7AF25-Umontert42 "-----48 648NOK
A7A582-Umontert46 "-----61 056NOK
A7AF03-Umontert42 "-----47 590NOK
A7A573-Umontert34 "-----33 284NOK
A7AU69-Umontert34 "-----31 799NOK
A7A585-Umontert64 "-----123 588NOK
A7AF01-Umontert34 "-----37 993NOK
A7A671-Umontert42 "-----46 448NOK
A7AU9410,085Umontert46 "9420869678646472-61 138NOK
A7A67610,997Umontert42 "10,62910,24298369369829351 230NOK
A3 69 GYXNUMX10,997montert42 "10,62910,24298369369829353 076NOK
A7AX7210,997Umontert40 "10,62910,24298369369829346 527NOK
DAYTON -

Ledd

StilModellPris (eks. mva)
A53J5774 883NOK
RFQ
B51E0905 830NOK
RFQ
C53A9556 006NOK
RFQ
C53J5743 157NOK
RFQ
C63664855 090NOK
RFQ
B51E0892 536NOK
RFQ
C63663982 765NOK
RFQ
C53J5753 311NOK
RFQ
D207-048-40001 808NOK
RFQ
C63664003 722NOK
RFQ
B636647814 024NOK
RFQ
DAYTON -

Direkte drevne ventilatorer, takmontering

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De er designet for å fungere kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsperle for korrosjonsbestandighet, holdbarhet, stabilitet og bærbarhet. Disse ventilatorene har direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Utvalgte modeller leveres med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten på ventilatorer. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 8.25 til 18.5 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A4YC68-22 "22 "-----10 634NOK
B16D527-17 "17 "-----5 814NOK
A6KWK5-22 "22 "-----8 863NOK
B5DVR5-19 "19 "-----5 620NOK
A4YC73-26 "26 "-----19 673NOK
A4YC64-19 "19 "-----5 755NOK
B16D529-17 "17 "-----5 991NOK
A6KWK4-22 "22 "-----8 863NOK
B16D531-17 "17 "-----8 890NOK
A4YC66-19 "19 "-----8 089NOK
B5DVR7-19 "19 "-----8 060NOK
B5DVR9-22 "22 "-----9 772NOK
B16D533- / - / 33817 "17 "-----8 275NOK
B5DVR8- / - / 33819 "19 "-----8 740NOK
B16D534- / - / 47417 "17 "-----8 601NOK
A4YC67- / - / 47419 "19 "-----9 625NOK
B48C189- / - / 52217 "17 "- / - / 406----11 180NOK
B5DVT2- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--13 187NOK
B5DVT3- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 118017 048NOK
B48C190- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240NOK
B38AX30- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240NOK
B38AX32- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---33 321NOK
B48C192- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---34 063NOK
A6KWK667922 "22 "640592527--8 749NOK
B5DVT1103122 "22 "-----11 847NOK

Downblast sentrifugal takventilatorer

Downblast sentrifugaltakventilatorer er tak- eller veggmontert for utslipp av skitten luft fra industrier og næringsbygg. Raptor Supplies tilbyr sentrifugale takventilatorer fra merker som Dayton og Fantech. De arbeider kontinuerlig for å lufte dårlig luft og lukt under lave til moderate statiske trykkforhold. Raptor Supplies tilbyr sentrifugaltilførselsventilatorer i to typer, nemlig beltedrevne og direktedrevne. Beltedrevne nedblåsningsventilatorer gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Direktedrevne sentrifugalventilatorer med nedblåsing er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?