MORSE DRUM Pilotkjørt trommelbehandlere


filtre
Batterispenning: 12V DC , Ladespenning: 110V AC , Tromme Dia.: 22 "til 23.5" , Trommestørrelse: 55 gal. , Rotasjonstype: Fremover bakover
StilModellHandlingKapasitetDispenseringshøydePris (eks. mva)
A
905
Løft, transport, dispensering og vekt800 lbs.10.5 ft.579 313 NOK
RFQ
A
900
Løft, transport og dispensering1500 lbs.10.5 ft.447 013 NOK
RFQ
B
910
Heis, transport og stativ800 lbs.10.5 ft.488 641 NOK
RFQ
C
915
Løft, transport og stabling1500 lbs.10 ft.436 322 NOK
RFQ

Pilotkjørt trommelbehandlere

Morse pilot kraftdrevne trommelhåndterere, inkludert løftere og skjenkemaskiner, er designet for å flytte og overføre gjenstander opp til 10.5 fot høye i applikasjoner for væskelagring. De har ergonomiske kontroller for å invertere trommene trygt og veie under helleprosessen for å dispensere den nøyaktige mengden. Videre kommer de med et innebygd kontrollpanel bestående av løfte- og senkknapper med av / på-bryter, tilt- og løftekontrollspak, interne 24 volts batteripropper med frakoblingsanlegg, et horn, walkie-kjørehastighet, vrihåndtakshastighetskontroll og en reversering av navlebryteren. Heving eller senking av kontrollhåndtakene brukes til å aktivere walkie-bremsen og fjæren for nøyaktig posisjonering av nyttelast. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelhåndtererne som er tilgjengelige i varianter av belastningskapasitet på 800 til 1500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?