Kapasitet: 3.7 gal. , Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 7 / 8 " , Innvendig lengde: 16 " , Innvendig topplengde: 15 " , Innvendig toppbredde: 10 " , Innvendig bredde: 10 1 / 8 " , Lengde: 18 "til 20" , Vektgrense: 45 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 18 " , Utvendig bredde: 11 " , Antall pakker: 6 , Stil: Massive vegger, solid bunn , Bredde: 10 "til 12"
35180 reir- og stablekasser
Akro-Mils 35180-serien reir- og stabletotter (NST-er) gir praktisk oppbevaring, overføring og frakt av verktøy og tilbehør. De kan stables når de er fulle og nestes når de er tomme, noe som gjør dem ideelle for områder med begrenset plass.
Egenskaper
- De har en teksturert bunn og glatte overflater og kommer med ribbestrikkede lepper for å unngå fastkjøring av beholdere når de stables sammen.
- De er sammensatt av polymerer av industrikvalitet for motstand mot rust, korrosjon, støt og bøyninger, selv når de er fullastet.
- De er tilgjengelige i rød, blå og grå fargevarianter.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils Nest / stabellokk: Dette lokket er ideelt for bruk med 35180 / 35185 reir- og stabelkasser. Lokket har en snap-on design som sikrer en tett passform og forhindrer at innhold søles eller blir skadet under transport.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er bruken av teksturert bunn?
En teksturert bunn i disse veskene gir et sklisikkert grep når de plasseres på transportbånd for å forhindre skli eller forskyvning under bevegelse.
Kan disse veskene brukes i hyller eller stativer?
Ja, disse veskene er kompatible med standard hyller og materialhåndteringsutstyr, noe som gjør dem ideelle for ulike lagrings- og organiseringsapplikasjoner, for eksempel i garasjer, verksteder og varehus.