ALBION Stillas Caster


filtre
Bremsetype: Total lås , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Kjernemateriale: Cast Iron , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Total lås , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: 1.375 " , Stengellengde: 3.875 " , stammetype: Rund , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Roller , Hjulbredde: 2"
StilModellHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargeHjulmaterialeLastevurderingIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulPris (eks. mva)
A
14PI06201SSSCG
6"polyuretanSølvpolyuretan800 lb.Ja7.25 "Mfr. Nr. PD06201121 008 NOK
B
14MR06201SSSCG
6"GummiSvartGummi500 lb.Nei7.25 "Mfr. Nr. MR06201121 049 NOK
A
14PI08201SSSCG
8"polyuretanSølvpolyuretan800 lb.Ja9.25 "Mfr. Nr. PD08201121 082 NOK
B
14MR08201SSSCG
8"GummiSvartGummi500 lb.Nei9.25 "Mfr. Nr. MR08201121 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?