A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 15-13/16 , Utløpsbredde (Inn.): 12.5 , Boligfinish: none , Hushøyde: 24.187 " , Huslengde: 22.5 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 12.5 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 14-3 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 740 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1" , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 15 1 / 16 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 9"
Vifte 15 tommer, galvanisert stål
Dayton enkeltinnløp fremover kurveblåsere er designet for luftbevegelsesapplikasjoner i varme-, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse enhetene har galvanisert stålhus for holdbarhet, styrke og korrosjonsmotstand og har 15-1/16 tommers, foroverbuede stålhjul for å tillate høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter og vibrasjoner. De har en- eller trefasemotorer, med automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å starte seg selv på nytt når motortemperaturen faller til det normale. Velg fra en rekke av disse beltedrevne viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 925 til 1350 o/min.