HONEYWELL Pin Stempel aktuator Sub-miniatyr snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 0.8 " , Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 5A , Dybde: 0.25 " , Differensiell reise: 0.004 " , Høyde: 0.5 " , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Lengde: 0.8 " , Monteringsdimensjon: 0.38 "sentre , Driftsstyrke: 3.0 til 5.0 oz. , Over reise: 0.005 " , Release Force: 1.00 oz. , Type aktuator: Pinnestempel , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellMaks. ForreiseDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
A
11SM1-T
0.02 "-67 grader til 257 grader FLoddetårn247NOK
B
1SM1
0.03 "-65 grader til 250 grader FLoddetapp386NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?